ESSE-CI SRL - ESC15AA3DHC8 TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI H 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Grigio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
1000000522020
Codice prodotto
ESC15AA3DHC8
Cod. produttore
15AA3DHC8
Produttore
ESC
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni . DAIL. 3000 mm.