ESSE-CI SRL - ESC15AA2DIB TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI REC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
1000000520637
Codice prodotto
ESC15AA2DIB
Cod. produttore
15AA2DIB
Produttore
ESC
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni. Incasso. 2000 mm. Colore Bianco



