ESSE-CI SRL - ESC02AA15B ERGO KIT PER PARETE BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 317 mm
Larghezza - 317 mm
Confezione
1 PZ
EAN
1000000215595
Codice prodotto
ESC02AA15B
Cod. produttore
02AA15B
Produttore
ESC
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
317 mm
Larghezza:
317 mm
Staffa per installazione a parete. Colore Bianco.


