pagina iniziale

ESBE SRL - ESB86900200 ESBE TSA 122 230V AT-A

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB86900200 ESBE TSA 122 230V AT-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 20...90 °C

  • Differenza regolabile - no

  • Valore differenziale - 6...10 K

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Con tubo ad immersione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002437369

Codice prodotto

ESB86900200

Cod. produttore

86900200

Produttore

ESB

Portata:

20...90 °C

Differenza regolabile:

no

Valore differenziale:

6...10 K

Grado di protezione (IP):

IP30

Con tubo ad immersione:

no

Carico massimo del contatto:

6 A

Tensione massima contatti:

250 V

Larghezza:

46 mm

Antideflagrante:

no

Profondità:

55 mm

Lunghezza d'inserimento:

99 mm

Altezza:

112 mm

Si tratta di un termostato ON/OFF composto da una sonda di temperatura collegata ad un interruttore. L’interruttore può essere utilizzato per un controllo ON/OFF, in base alla misurazione della temperatura, di qualsiasi dispositivo elettrico, ad es. pompa, caldaia, ecc.