pagina iniziale

ESBE SRL - ESB66001300 ESBE GMA431

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB66001300 ESBE GMA431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

  • Forma di esecuzione - Senza miscelatore

  • Con kit di compressione - no

  • Valvola di chiusura - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193055185

Codice prodotto

ESB66001300

Cod. produttore

66001300

Produttore

ESB

Collegamento:

Altri

Forma di esecuzione:

Senza miscelatore

Con kit di compressione:

no

Valvola di chiusura:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con giunto:

no

Con sifone:

no

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Valvola di non ritorno interscambiabile:

no

Superficie:

Altri

Serie GMA410 è un separatore idraulico per separare il circuito di riscaldamento secondario dalla fonte di riscaldamento. Le serie GMA420/430/440/450 sono collettori per gruppi di circolazione. I collettori sono disponibili per 2, 3 e su richiesta per 4 e 5 circuiti di riscaldamento. Le serie GMA500 sono collettori con separatore idraulico integrato per 2 e 3 circuiti di riscaldamento.