ESBE SRL - ESB61240100 ESBE GRF111 VRG432-25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Collegamento - Altri
Forma di esecuzione - Con miscelatore
Con kit di compressione - no
Valvola di chiusura - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000164786
Codice prodotto
ESB61240100
Cod. produttore
61240100
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Collegamento:
Altri
Forma di esecuzione:
Con miscelatore
Con kit di compressione:
no
Valvola di chiusura:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Con giunto:
no
Con sifone:
sì
Classe di pressione dell'articolo:
PN 6
Valvola di non ritorno interscambiabile:
no
Superficie:
Altri