pagina iniziale

ESBE SRL - ESB61220100 ESBE GFF111 VTA372-25

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB61220100 ESBE GFF111 VTA372-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Collegamento - Altri

  • Forma di esecuzione - Con miscelatore

  • Con kit di compressione - no

  • Valvola di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049443

Codice prodotto

ESB61220100

Cod. produttore

61220100

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Collegamento:

Altri

Forma di esecuzione:

Con miscelatore

Con kit di compressione:

no

Valvola di chiusura:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Con giunto:

no

Con sifone:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Valvola di non ritorno interscambiabile:

no

Superficie:

Altri

La serie GFF100 di ESBE è costituita da gruppi di miscelazione progettati per gli impianti di riscaldamento che richiedono un controllo a temperatura costante. È equipaggiata con due valvole di intercettazione con termometri, valvola di ritegno e coibentazione di classe elevata. GFF100 viene fornito con una valvola termostatica a 3 vie che provvede alla regolazione a temperatura costante dell’impianto di riscaldamento e che permette l’impostazione della temperatura. Il gruppo di circolazione ESBE GFF100 è predisposto per il funzionamento con pompe da 180 mm. La coibentazione regolabile ed intelligente assicura un isolamento ottimale di qualsiasi tipo di pompa.