pagina iniziale

ESBE SRL - ESB61200100 ESBE GDF111 DIRECT-25

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB61200100 ESBE GDF111 DIRECT-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Collegamento - Altri

  • Forma di esecuzione - Senza miscelatore

  • Con kit di compressione - no

  • Valvola di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049436

Codice prodotto

ESB61200100

Cod. produttore

61200100

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Collegamento:

Altri

Forma di esecuzione:

Senza miscelatore

Con kit di compressione:

no

Valvola di chiusura:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Con giunto:

no

Con sifone:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Valvola di non ritorno interscambiabile:

no

Superficie:

Altri

La serie GDF100 di ESBE è costituita da gruppi di circolazione a mandata diretta progettati per le applicazioni che richiedono il trasferimento di energia. E’ equipaggiata con due valvole di intercettazione con termometri, valvola di ritegno e coibentazione di classe elevata. Il gruppo di circolazione ESBE GDF100 è predisposto per il funzionamento con pompe da 180 mm. La coibentazione regolabile ed intelligente assicura un isolamento ottimale di qualsiasi tipo di pompa.