ESBE SRL - ESB61042200 ESBE GRA211 ARA661+VRG432-32-W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001517598
Codice prodotto
ESB61042200
Cod. produttore
61042200
Produttore
ESB
Le serie ESBE GRA200 sono unità di circolazione destinate ai circuiti di riscaldamento in cui è richiesta una regolazione della temperatura e del flusso eccezionale. Sono munite di due valvole di chiusura con termometri, valvola di ritegno, guscio di isolamento di alta gamma e pompa di ricircolo ad alte prestazioni. Le unità sono fornite con una valvola miscelatrice rotativa progressiva a 3 vie che assicura le migliori prestazioni di regolazione indipendentemente dalla portata e un basso rischio di sovradimensionamento. La serie GRA200 viene fornita con l’attuatore serie ARA661 con segnale di controllo a 3 punti, 230 V CA, o l’attuatore di serie ARA639 con segnale di controllo proporzionale, 24V CA/CC. Le unità di circolazione sono disponibili nelle dimensioni DN25 e DN32 con una pompa Wilo o Grundfos.


