ESBE SRL - ESB43123400 ESBE ZRS234 230VAC 2-P 32-8.4 G11/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 32
Qualità del materiale - Altri
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002080114
Codice prodotto
ESB43123400
Cod. produttore
43123400
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 32
Qualità del materiale:
Altri
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
0.8 bar
Superficie:
Non trattato
Valore KVS (coefficiente di portata):
8.4
Segnale di comando:
Due punti
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza:
50 Hz
Trasmissione:
Con ruote dentate
Durata:
15 s
Grado di protezione (IP):
IP44
Max. energia elettrica assorbita:
6 VA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Lunghezza collegamento 1:
52.5 mm
Lunghezza collegamento 2:
52.5 mm
Lunghezza collegamento 3:
45 mm
Altezza:
155 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
68 mm