ESBE SRL - ESB43102800 ESBE MBA132 G1 MMM WA 230VAC 2-P 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Qualità del materiale - Altri
Classe di pressione dell'articolo - PN 32
Collegamenti - Altri
Con collegamento ad innesto 1 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7330193048613
Codice prodotto
ESB43102800
Cod. produttore
43102800
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Qualità del materiale:
Altri
Classe di pressione dell'articolo:
PN 32
Collegamenti:
Altri
Con collegamento ad innesto 1:
sì
Con collegamento ad innesto 2:
sì
Con giunzione attacco 3:
sì
Superficie:
Nichelato
Valore KVS (coefficiente di portata):
11
Segnale di comando:
Due punti
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza:
50 Hz
Trasmissione:
Con ruote dentate
Durata:
40 s
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Lunghezza collegamento 1:
74.5 mm
Lunghezza collegamento 2:
74.5 mm
Lunghezza collegamento 3:
38 mm
Altezza:
174 mm
Larghezza:
149 mm