ESBE SRL - ESB43102600 ESBE MBA132 G11/4 MMM 230VAC 2-P 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Qualità del materiale - Altri
Classe di pressione dell'articolo - PN 32
Collegamenti - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
7330193046817
Codice prodotto
ESB43102600
Cod. produttore
43102600
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Qualità del materiale:
Altri
Classe di pressione dell'articolo:
PN 32
Collegamenti:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
3.2 bar
Superficie:
Rivestito
Valore KVS (coefficiente di portata):
11.3
Segnale di comando:
Due punti
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza:
50 Hz
Trasmissione:
Con ruote dentate
Durata:
40 s
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Lunghezza collegamento 1:
41 mm
Lunghezza collegamento 2:
41 mm
Lunghezza collegamento 3:
41 mm
Altezza:
140 mm
Larghezza:
82 mm