ESBE SRL - ESB43100800 ESBE MBA122 G3/4 MM WA 230VAC 2-P 10NM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Qualità del materiale - Altri
Collegamenti - Altri
Con collegamento ad innesto 1 - no
Con collegamento ad innesto 2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7330193048538
Codice prodotto
ESB43100800
Cod. produttore
43100800
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Qualità del materiale:
Altri
Collegamenti:
Altri
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
sì
Classe di pressione dell'articolo:
PN 32
Superficie:
Nichelato
Valore KVS (coefficiente di portata):
45
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Frequenza:
50 Hz
Segnale di comando:
Due punti
Comando di chiusura di emergenza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Ottone
Avviso di stato:
Nessuno
Messaggio di stato impostabile:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari:
no
Con contatti terminali:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Durata:
40 s
Grado di protezione (IP):
IP44
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Lunghezza collegamento 1:
65 mm
Lunghezza collegamento 2:
68.5 mm
Altezza:
94 mm