ESBE SRL - ESB43080800 ESBE VZD263 2-P 230V CPF28 25-6,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione
Classe di pressione dell'articolo - PN 6
Collegamenti - Anello di serraggio
Con collegamento ad innesto 1 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7330193045469
Codice prodotto
ESB43080800
Cod. produttore
43080800
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Classe di pressione dell'articolo:
PN 6
Collegamenti:
Anello di serraggio
Con collegamento ad innesto 1:
sì
Con collegamento ad innesto 2:
sì
Con giunzione attacco 3:
sì
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
0.5 bar
Superficie:
Non trattato
Valore KVS (coefficiente di portata):
6
Segnale di comando:
Due punti
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza:
50 Hz
Trasmissione:
Con ruote dentate
Durata:
3 s
Grado di protezione (IP):
IP40
Max. energia elettrica assorbita:
15 VA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Lunghezza collegamento 1:
56 mm
Lunghezza collegamento 2:
56 mm
Lunghezza collegamento 3:
57 mm
Altezza:
155 mm
Larghezza:
114 mm
Profondità:
58 mm