ESBE SRL - ESB43060800 ESBE VZC162 2-P 230V G1 20-6,0 / CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione
Classe di pressione dell'articolo - PN 6
Collegamenti - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
7330193045445
Codice prodotto
ESB43060800
Cod. produttore
43060800
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Classe di pressione dell'articolo:
PN 6
Collegamenti:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
0.8 bar
Superficie:
Non trattato
Valore KVS (coefficiente di portata):
6
Segnale di comando:
Due punti
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza:
50 Hz
Trasmissione:
Con ruote dentate
Durata:
3 s
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. energia elettrica assorbita:
15 VA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Lunghezza collegamento 1:
35 mm
Lunghezza collegamento 2:
35 mm
Lunghezza collegamento 3:
42 mm
Altezza:
141 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
58 mm