ESBE SRL - ESB31600100 ESBE VTD322 45 C G1 20-3,6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Campo di regolazione temperatura - 45...45 °C
Con collegamento ad innesto 2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
7330193043199
Codice prodotto
ESB31600100
Cod. produttore
31600100
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Campo di regolazione temperatura:
45...45 °C
Con collegamento ad innesto 2:
no
Funzione disinfettante:
Nessuno
Portata minima:
sì
Con rubinetto:
no
Con indicatore di posizione:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Impostazione bloccabile:
no
Valore KVS (coefficiente di portata):
3.6
Lunghezza collegamento 1:
35 mm
Lunghezza collegamento 2:
42 mm
Altezza manopola/volantino:
42 mm