ESBE SRL - ESB31101000 ESBE VTA322 35-60 C 20-1,6 G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Campo di regolazione temperatura - 35...60 °C
Con collegamento ad innesto 2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
7330193024624
Codice prodotto
ESB31101000
Cod. produttore
31101000
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Campo di regolazione temperatura:
35...60 °C
Con collegamento ad innesto 2:
no
Funzione disinfettante:
Nessuno
Portata minima:
sì
Con rubinetto:
no
Con indicatore di posizione:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Impostazione bloccabile:
sì
Valore KVS (coefficiente di portata):
1.6
Lunghezza collegamento 1:
35 mm
Lunghezza collegamento 2:
42 mm
Altezza manopola/volantino:
52 mm


