ESBE SRL - ESB31100100 ESBE VTA323 20-43 C 20-1,5 CPF22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Collegamento 1 - Anello di serraggio
Campo di regolazione temperatura - 20...43 °C
Con collegamento ad innesto 2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
7330193024402
Codice prodotto
ESB31100100
Cod. produttore
31100100
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Collegamento 1:
Anello di serraggio
Campo di regolazione temperatura:
20...43 °C
Con collegamento ad innesto 2:
no
Funzione disinfettante:
Nessuno
Portata minima:
sì
Con rubinetto:
no
Con indicatore di posizione:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Impostazione bloccabile:
sì
Valore KVS (coefficiente di portata):
1.5
Lunghezza collegamento 1:
43 mm
Lunghezza collegamento 2:
50 mm
Altezza manopola/volantino:
52 mm