ESBE SRL - ESB21502300 ESBE VLG142 PN16 15-0,6 G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 15
Collegamenti - Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata) - 0.63
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Caratteristiche messa a terra - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
7330193049740
Codice prodotto
ESB21502300
Cod. produttore
21502300
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 15
Collegamenti:
Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata):
0.63
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Qualità del materiale:
Altri
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Valore KVs bypass:
0.63
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
26 mm
Lunghezza collegamento 2:
26 mm
Lunghezza collegamento 3:
26 mm
Lunghezza corsa:
2.5 mm