ESBE SRL - ESB21500500 ESBE VLG122 PN16 15-1,6 G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 15
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione
Collegamento 2 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Confezione
1 PZ
EAN
7330193049603
Codice prodotto
ESB21500500
Cod. produttore
21500500
Produttore
ESB
Diametro nominale collegamento 1:
DN 15
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Collegamento 2:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Valore KVS (coefficiente di portata):
1.6
Diametro nominale collegamento 2:
DN 15
Superficie:
Non trattato
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
3 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Lunghezza corsa:
2.5 mm
Lunghezza collegamento 1:
26 mm
Lunghezza collegamento 2:
23 mm