ESBE SRL - ESB21221200 ESBE VLB335 PN16 FLANGE DN80 KVS100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 80
Collegamenti - Flangia
Valore KVS (coefficiente di portata) - 100
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Caratteristiche messa a terra - Equipercentuale
Confezione
1 PZ
EAN
7330193049023
Codice prodotto
ESB21221200
Cod. produttore
21221200
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 80
Collegamenti:
Flangia
Valore KVS (coefficiente di portata):
100
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Caratteristiche messa a terra:
Equipercentuale
Qualità del materiale:
Altri
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
2 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.03 %
Valore KVs bypass:
100
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ghisa
Superficie:
Rivestito
Lunghezza collegamento 1:
155 mm
Lunghezza collegamento 2:
155 mm
Lunghezza collegamento 3:
155 mm
Lunghezza corsa:
45 mm