pagina iniziale

ESBE SRL - ESB21221100 ESBE VLB335 PN16 FLANGE DN65 KVS63

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB21221100 ESBE VLB335 PN16 FLANGE DN65 KVS63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ghisa

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale - DN 65

  • Connessioni - Flangia

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049016

Codice prodotto

ESB21221100

Cod. produttore

21221100

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ghisa

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale:

DN 65

Connessioni:

Flangia

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

2 bar

Protezione della superficie:

Rivestito

Valore Kvs:

63

Perdita del KVS:

0.03 %

Curva caratteristica:

Equipercentuale

Valore KVS per bypass:

63

Lunghezza corsa:

25 mm

Lunghezza del collegamento 1:

145 mm

Lunghezza del collegamento 2:

145 mm

Lunghezza del collegamento 3:

145 mm

Le valvole della serie VLA-VLB sono valvole di regolazione a 2 vie e a 3 vie con attacco flangiato PN16 e portate superiori, idonee per la miscelazione e la regolazione del flusso fino a 16 bar. Le valvole sono in ghisa sferoidale a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VLA-VLB è disponibile in DN15-DN150 a 2 vie, DN15-150 a 3 vie ed è dotata di un solo tipo di collegamento. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.