ESBE SRL - ESB21151200 ESBE VLA131 PN16 RP3/4 DN20-6,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Collegamenti - Filettatura interna
Valore KVS (coefficiente di portata) - 6.3
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Caratteristiche messa a terra - Equipercentuale
Confezione
1 PZ
EAN
7330193025737
Codice prodotto
ESB21151200
Cod. produttore
21151200
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Collegamenti:
Filettatura interna
Valore KVS (coefficiente di portata):
6.3
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Caratteristiche messa a terra:
Equipercentuale
Qualità del materiale:
Altri
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
6 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Valore KVs bypass:
6.3
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ghisa
Superficie:
Rivestito
Lunghezza collegamento 1:
50 mm
Lunghezza collegamento 2:
61 mm
Lunghezza collegamento 3:
50 mm
Lunghezza corsa:
20 mm