pagina iniziale

ESBE SRL - ESB18004500 ESBE TFC139 5-35 C LCD H/C/OFF 24/230V

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB18004500 ESBE TFC139 5-35 C LCD H/C/OFF 24/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di alimentazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con ricevitore - no

  • Sensore esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049429

Codice prodotto

ESB18004500

Cod. produttore

18004500

Produttore

ESB

Modello:

Altri

Tipo di alimentazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

5 A

Portata:

5...35 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.2...1 K

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

132 mm

Altezza:

87 mm

Numero RAL:

9003

Profondità:

32 mm

Classe del termostato:

V

La serie ESBE TFC100 è costituita da termostati ambiente per ventilconvettori per l'uso in applicazioni di riscaldamento o raffreddamento. I termostati possono essere collegati ad un attuatore a 2 punti o con ritorno a molla e ad un ventilatore.