ESBE SRL - ESB13020800 ESBE VRG131 25-6.3 & ARA661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Collegamenti - Altri
Con collegamento ad innesto 1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
7330193042093
Codice prodotto
ESB13020800
Cod. produttore
13020800
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Collegamenti:
Altri
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
1 bar
Superficie:
Non trattato
Valore KVS (coefficiente di portata):
6.3
Segnale di comando:
A tre punti
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.05 %
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza:
50 Hz
Trasmissione:
Con ruote dentate
Durata:
120 s
Grado di protezione (IP):
IP41
Max. energia elettrica assorbita:
5 VA
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Lunghezza collegamento 1:
41 mm
Lunghezza collegamento 2:
41 mm
Lunghezza collegamento 3:
41 mm
Altezza:
88 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
111 mm