ESBE SRL - ESB12550500 ESBE 93P PROP MULTI 24V 60-390S 30-355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 0-10V / 4-20mA
Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC
Coppia - 15 Nm
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000002803560
Codice prodotto
ESB12550500
Cod. produttore
12550500
Produttore
ESB
Segnale di comando:
0-10V / 4-20mA
Tensione di alimentazione:
24 V AC/DC
Coppia:
15 Nm
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Rotante
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Durata:
390 s
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
5 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Campo di lavoro regolabile:
sì
Contatti ausiliari opzionale:
sì
Profondità:
117 mm
Temperatura ambiente:
-15...55 °C
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Messaggio di stato impostabile:
no
Angolo massimo di rotazione:
355 °
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Larghezza:
135 mm
Altezza:
96 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no