ESBE SRL - ESB12100100 ESBE ARA643 3-POINT SPDT 24VAC 6NM 30S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - 24 V AC
Coppia - 6 Nm
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP41
Confezione
1 PZ
EAN
7330193034432
Codice prodotto
ESB12100100
Cod. produttore
12100100
Produttore
ESB
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
24 V AC
Coppia:
6 Nm
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Rotante
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Durata:
30 s
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza cavo di connessione:
1.5 m
Tipo di regolazione modulabile:
no
Max. energia elettrica assorbita:
3 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
sì
Profondità:
77 mm
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Messaggio di stato impostabile:
no
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Larghezza:
105 mm
Altezza:
88 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no