ESBE SRL - ESB11720100 ESBE VRH139 DN20-2,5 PF1 1/2 G1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Collegamenti - Altri
Valore KVS (coefficiente di portata) - 2.5
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Caratteristiche messa a terra - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
7330193046404
Codice prodotto
ESB11720100
Cod. produttore
11720100
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Collegamenti:
Altri
Valore KVS (coefficiente di portata):
2.5
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
1 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.05 %
Valore KVs bypass:
2.5
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
45 mm
Lunghezza collegamento 2:
80 mm
Lunghezza collegamento 3:
45 mm