ESBE SRL - ESB11620200 ESBE VRG231 25-10 RP 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Collegamenti - Filettatura interna
Valore KVS (coefficiente di portata) - 10
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Caratteristiche messa a terra - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
7330193036108
Codice prodotto
ESB11620200
Cod. produttore
11620200
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Collegamenti:
Filettatura interna
Valore KVS (coefficiente di portata):
10
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
1 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.5 %
Valore KVs bypass:
10
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
20.5 mm
Lunghezza collegamento 2:
82 mm
Lunghezza collegamento 3:
20.5 mm