ESBE SRL - ESB11603600 ESBE VRG131 50-40 RP 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 50
Collegamenti - Filettatura interna
Valore KVS (coefficiente di portata) - 40
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Caratteristiche messa a terra - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
7330193039871
Codice prodotto
ESB11603600
Cod. produttore
11603600
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 50
Collegamenti:
Filettatura interna
Valore KVS (coefficiente di portata):
40
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
1 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.05 %
Valore KVs bypass:
40
Caratteristiche messa a terra per bypass:
Quadrato
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
0.05 %
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Con elemento a T per raccordo a 4 vie:
no
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
30 mm
Lunghezza collegamento 2:
120 mm
Lunghezza collegamento 3:
30 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
60 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
60 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 3:
60 mm