ESBE SRL - ESB11602600 ESBE VRG132 32-16 G 1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 32
Collegamenti - Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata) - 16
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Caratteristiche messa a terra - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
7330193034074
Codice prodotto
ESB11602600
Cod. produttore
11602600
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 32
Collegamenti:
Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata):
16
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
1 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.05 %
Valore KVs bypass:
16
Caratteristiche messa a terra per bypass:
Quadrato
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
0.05 %
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Con elemento a T per raccordo a 4 vie:
no
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
23.5 mm
Lunghezza collegamento 2:
94 mm
Lunghezza collegamento 3:
23.5 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
47 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
47 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 3:
47 mm