pagina iniziale

ESBE SRL - ESB11602500 ESBE VRG132 25-10 G 1 1/4

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB11602500 ESBE VRG132 25-10 G 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - Dezincatura in ottone (DZR)

  • Diametro nominale - DN25

  • Connessioni - Filettatura esterna

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193034067

Codice prodotto

ESB11602500

Cod. produttore

11602500

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

Dezincatura in ottone (DZR)

Diametro nominale:

DN25

Connessioni:

Filettatura esterna

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

1 bar

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Kvs:

10

Perdita del KVS:

0.05 %

Curva caratteristica:

Lineare

Valore KVS per bypass:

10

Perdita del KVS per il bypass:

0.05 %

Curva caratteristica per bypass:

Quadrato

Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:

no

Lunghezza del collegamento 1:

20.5 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

41 mm

Lunghezza del collegamento 2:

82 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

41 mm

Lunghezza del collegamento 3:

20.5 mm

Lunghezza operativa del collegamento 3:

41 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.