pagina iniziale

ESBE SRL - ESB11601100 ESBE VRG131 25-10 RP 1

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB11601100 ESBE VRG131 25-10 RP 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Collegamenti - Filettatura interna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 10

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Caratteristiche messa a terra - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193033923

Codice prodotto

ESB11601100

Cod. produttore

11601100

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Collegamenti:

Filettatura interna

Valore KVS (coefficiente di portata):

10

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Caratteristiche messa a terra:

Lineare

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

1 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.05 %

Valore KVs bypass:

10

Caratteristiche messa a terra per bypass:

Quadrato

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:

0.05 %

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Con elemento a T per raccordo a 4 vie:

no

Superficie:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

20.5 mm

Lunghezza collegamento 2:

41 mm

Lunghezza collegamento 3:

20.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

41 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

41 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 3:

41 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.