DKC-RAMBLOCK - RMBRZDVE1850 Divisorio verticale per armadi CQE, dimensioni 1800 x 500 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 500 mm
Altezza - 1800 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603071261
Codice prodotto
RMBRZDVE1850
Cod. produttore
RZDVE1850
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1800 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Divisorio verticale per CQE. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Particolarmente utilizzato nella separazione delle batterie di armadi poiché crea una segregazione cieca tra una struttura e l’altra. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.


