EP (O.ERRE) - OER0075820 TXQ M 860 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278900021
Codice prodotto
OER0075820
Cod. produttore
0075820
Produttore
OER
Torrino di aerazione per estrarre e convogliare l’aria all’esterno. Grado di protezione IP24. Grado di protezione lato armadio: IP44. Temperatura max di funzionamento: 60° C. Estrema facilità d’installazione grazie al collegamento elettrico ed al fissaggio del torrino dall’interno del quadro. Basso consumo energetico e ridotta rumorosità. Corpo in lamiera di acciaio verniciato colore grigio RAL7035. Griglia di protezione anti-infortunistica. Motoventola centrifuga auto-pulente a pale rovesce sucuscinetti a sfera. Conforme alle direttive comunitarie in vigore ed alla Norma EN 60335 – 2 -80. Velocità regolabile con l’utilizzo dei regolatori RGM 2 oppure RGE (opzionali). È necessario prevedere l’installazione di una griglia di ingresso aria nella parte inferiore del quadro.


