ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01A PRESA MULTI FIT - AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con interruttore a pedale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8051160531028
Codice prodotto
ENKPA01A
Cod. produttore
PA01A
Produttore
ENK
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con interruttore a pedale:
no
Colore:
Bianco
Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori,soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione semiautomatica DYNAMIC permette la messa in funzione dell’impianto solo con l’innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).


