pagina iniziale

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE06 HTA.I 2.0 CENTRALE ASPIRANTE

ENKE AIR TECHNOLOGIE
copiacopia
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE06 HTA.I 2.0   CENTRALE ASPIRANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Potenza assorbita - 1900 W

  • Potenza aria - 595 AirWatt

  • Vuoto - 370 mbar

  • Portata d'aria - 195 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160530182

Codice prodotto

ENKCE06

Cod. produttore

CE06

Produttore

ENK

Tensione di esercizio:

230 V

Potenza assorbita:

1900 W

Potenza aria:

595 AirWatt

Vuoto:

370 mbar

Portata d'aria:

195 m³/h

Centrale HTA.I 2.0, in acciaio lucido. Ingresso polveri reversibile. Scheda elettronica 2.0. Aggancio rapido e maniglia ergonomica. Filtro self-cleaning. Punti presa 1-18.