pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90051074 SOLIS S5-GR3P10K - INVERTER TRIFASE 10 K

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90051074 SOLIS S5-GR3P10K - INVERTER TRIFASE 10 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002085454

Codice prodotto

ENY90051074

Cod. produttore

90051074

Produttore

ENY

Solis Trifase S5-GR3P(6-20)K Inverter di stringa Trifase Gli Inverter trifase di stringa Solis da 6 a 20 kW di potenza con doppio MPPT e sezionatore DC rappresentano la soluzione ottimale per impianti residenziali e commerciali/piccoli industriali. Gli inverter Solis trifase lavorano già a bassi range di tensione in ingresso, con una soglia di attivazione di 180V. Questo tipo di inverter può essere parallelizzato con gli inverter trifase ibridi.