pagina iniziale

ELTAKO - EAK30200535 Attuatore wireless per tapparelle 1+1 NO 4A

copiacopia
ELTAKO - EAK30200535 Attuatore wireless per tapparelle 1+1 NO 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312319390

Codice prodotto

EAK30200535

Cod. produttore

30200535

Produttore

EAK

FJ62NP-230V Attuatore wireless per elementi oscuranti e tapparelle 1+1 contatto NO 4A/36V DC, non liberi da potenziale, per elementi oscuranti 12-36V DC. Consumo in standby 0,3-0,5 watt. Per installazione in scatole da incasso. Larghezza 49 x 51mm, profondita 20 mm. I morsetti sono plug-in per conduttori con sezione da 0,2 mm2 a 2,5 mm2. E' possibile collegare fi no a 32 pulsanti wireless universali, pulsanti direzionali wireless, pulsanti di comando centrale. Commutazione dei contatti a zero crossing.Commutazione wireless bidirezionale. Tensione di alimentazione, commutazione e controllo in locale 12-36 V CC. Se la tensione di alimentazione viene a mancare, il sistema viene disinserito in modo defi nito. Oltre alla possibilita di comandarlo wireless attraverso un input mandato tramite un'antenna interna, questo dispositivo puo essere comandato da un tradizionale pulsante di comando a 230 V che puo essere installato anteriormente ad esso. Il controllo avviene o tramite l?utilizzo di un pulsante bidirezionale o da un solo pulsante universale. Nell?ultimo caso un cambio di direzione avviene interrompendo l?attivazione. Non e consentita la corrente della lampada a incandescenza. I pulsanti possono essere appresi cosi come un pulsante di opzione come un doppio pulsante per tapparelle come pulsante di direzione in alto premere 'Su' e in basso premere 'Giu'. Un breve tocco interrompe immediatamente il movimento. A parte quello il pulsante di controllo centrale puo essere appreso con priorita statica. La priorita statica e attiva solo fi nche viene premuto il pulsante di opzione. Con un segnale di comando, ad esempio uno appreso come pulsante di comando centrale modulo trasmettitore wireless FSM61 con interruttori, posizione di commutazione 'alto' o 'basso' e la priorita sono specifi catamente impostate. Attivati con priorita perche questi segnali di controllo non vengono sovrascritti da altri segnali di controllo fi no a quando il comando centrale non viene nuovamente annullato entro la fi ne del segnale dicontrollo. E possibile attivare una funzione tip-turn: pulsante universale, pulsante di direzione e quello locale I pulsanti inizialmente agiscono staticamente e quindi consentono la rotazione delle tapparelle. Solo dopo l'attivazione >1 secondo passa alla dinamica. Se controllato tramite il controller Smart Home professional, i comandi di movimento per "su" e "giu" possono essere eseguiti con l'esatto tempo di percorrenza. Considerando che l?attuatore riporta il tempo esatto tra le varie azioni anche seattivate da un pulsante, la posizione degli elementi di ombreggiatura e delle tapparelle viene riportata correttamente nel Professional Smart Home controller. Quando le posizioni fi nali vengono raggiunte sia sopra che sotto, la posizione viene sincronizzata automaticamente. Quando viene appreso un contatto fi nestra wireless, e prevista una protezione di blocco per porte o fi nestre aperte, quale spegnimento centralizzato, per disabilitare i comandi verso il basso sia dal telecomando che dal pulsante dicomando centrale.