ELTAKO - EAK30100535 FD62NPN-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312319086
Codice prodotto
EAK30100535
Cod. produttore
30100535
Produttore
EAK
Attuatore dimmer universale wireless. Con MOSFET di potenza. Lampade LED 230V dimmerabili in modalita taglio di fase fino a 300W o in modalita controllo di fase fino a 100W a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade ad incandescenza 230V e lampade alogene fino a 300W a seconda delle condizioni di ventilazione. Nessun trasformatore induttivo (avvolto). Con funzione e funzione autospegnimento. Nessun carico minimo. Solo 0,5 watt di perdita in standby. Per l'installazione. 49x51 mm di larghezza, 20mm di profondita. I morsetti sono morsetti a innesto per sezioni del conduttore da 0,2 mm2 a 2,5 mm2. E possibile apprendere fino a 32 pulsanti universali wireless, pulsanti direzionali wireless, pulsanti di controllo centrale wireless e sensori di movimento utilizzando la tecnologia easy tap. Wireless bidirezionale commutabile. Commutazione a passaggio zero con soft ON e soft OFF per proteggere le lampade. Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locale 230V. Il livello di luminosita viene memorizzato allo spegnimento (memoria). Se la tensione di alimentazione viene a mancare, il dispositivo viene spento nella modalita definita. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Oltreall'ingresso di controllo wireless tramite un'antenna interna, questo attuatore wireless puo anche essere controllato localmente da un interruttore di controllo convenzionale da 230 V, se installato in precedenza. La corrente della lampada a incandescenza non e consentita.


