pagina iniziale

ELTAKO - EAK30000595 PULSANTE WIRELESS ENOCEAN BIANCO LUCIDO

copiacopia
ELTAKO - EAK30000595 PULSANTE WIRELESS ENOCEAN BIANCO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di canali - 4

  • Portata - 30 m

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312305799

Codice prodotto

EAK30000595

Cod. produttore

30000595

Produttore

EAK

Tipo di segnale di trasmissione:

Radiocomando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di canali:

4

Portata:

30 m

Colore:

Bianco

Con telecomando:

no

Trasmettitore a parete:

Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi:

Adatto per sensori di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

FSM60B - bianco puro Modulo trasmettitore wireless con batterie e asta antenna. L x P x A: 60 x 46 x 30 mm (dimensioni senza antenna e viti di fi ssaggio) Questo modulo trasmettitore wireless puo essere azionato da un sensore d`acqua FWS60 o da un pulsante e trasmette una varieta di telegrammi wireless regolabili al sistema wireless dell`edifi cio Eltako. Un jumper interno permette la selezione tra 4 modalita operative.