ELTAKO - EAK29100030 S09-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4010312104200
Codice prodotto
EAK29100030
Cod. produttore
29100030
Produttore
EAK
Funzione:
Altri
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Profondità di incasso:
55 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
2300 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
500 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
8 A