ELTAKO - EAK23100934 LUCE SCALE MONOFUNZIONE1NO 16A 30 MIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4010312401637
Codice prodotto
EAK23100934
Cod. produttore
23100934
Produttore
EAK
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Funzione:
Elettronico
Larghezza in numero di moduli:
0
Profondità di incasso:
18 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Circuito a valle:
Rilanciabile + illuminazione permanente + Spegimento ritardato prolungabile
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
10 A
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
4 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Carico massimo lampada fluorescente:
50 mA
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
500 VA