ELTAKO - EAK22100030 R12-100-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4010312200445
Codice prodotto
EAK22100030
Cod. produttore
22100030
Produttore
EAK
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
55 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
2300 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
500 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A


