ELTAKO - EAK22001330 NR12-001-3X230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 230...230 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4010312202524
Codice prodotto
EAK22001330
Cod. produttore
22001330
Produttore
EAK
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
230...230 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
18 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
250...250 V
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
8 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
58 mm
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
250...250 V