ELTAKO - EAK22001130 AR12DX-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 0.1...32 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010312205426
Codice prodotto
EAK22001130
Cod. produttore
22001130
Produttore
EAK
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
0.1...32 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
250...250 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Max. ritardo alla diseccitazione:
120 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
18 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
58 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC