ELTAKO - EAK21100807 DIMMER BT ASTRONOMICO MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312109991
Codice prodotto
EAK21100807
Cod. produttore
21100807
Produttore
EAK
Interruttore dimmer universale con timer integrato, Bluetooth e app ELTAKO Connect. MOSFET di potenza fino a 300W. Rilevamento automatico della lampada. Perdita in standby di soli 0,3 watt. Luminosità minima, luminosità massima, velocità di regolazione, commutazione per le stanze dei bambini, funzione snooze, rilevatore di movimento, ON, OFF, TI, ER, ESV, TLZ, MIN, MMX, Programmi con funzione oraria o astro, sfasamento temporale del solstizio, data e ora, posizione e Bluetooth possono essere impostati tramite l'app secondo le istruzioni per l'uso. Interruttore dimmer universale per lampade fino a 300W, a seconda delle condizioni di ventilazione, lampade LED dimmerabili a 230V e lampade a risparmio energetico dimmerabili (ESL) dipendono anche dall'elettronica della lampada e dalla tecnologia di dimmerazione. Commutazione con soft start e soft OFF per proteggere le lampade. Tensione di controllo, alimentazione e commutazione 230V. Il timer integrato ha fino a 10 posizioni di memoria di programma. Con data e commutazione automatica ora legale/ora solare. Riserva di energia senza batteria di circa 5 giorni. Ogni posizione di memoria può essere utilizzata con la funzione Astro (commutazione automatica dopo l'alba o il tramonto) o con una delle 9 funzioni (On,Off, On con valore di regolazione in %, On con valore di memoria, sveglia, snooze, On con luminosità residua, Off con luminosità residua, TI). In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosità vengono memorizzati e, se necessario, vengono attivati al ritorno della tensione di alimentazione. Protezione elettronica automatica contro il sovraccarico e la sovratemperatura. Alla consegna, è attiva la modalità di funzionamento Auto. Brevi comandi di controllo all'ingresso di controllo locale accendono/spengono, il controllo permanente modifica la luminosità fino al valore massimo. Un'interruzione del comando modifica la direzione di dimmerazione. Il controllo centrale è attivo, con priorità e il rilevatore di movimento si attiva con il valore memorizzato. Per modificare o configurare la modalità di funzionamento, è necessario stabilire una connessione con l'app ELTAKO Connect. AUTO consente la dimmerazione di tutti i tipi di lampade. Le posizioni di comfort LC1-LC3 con diverse curve di dimmerazione per le lampade LED dimmerabili a 230 V, che per la loro struttura non possono essere dimmerate a sufficienza su Auto e devono quindi essere forzate su leading edge. Le posizioni LC4-LC6 sono posizioni di comfort con curve di regolazione diverse per lampade LED dimmerabili a 230 V, che non possono essere regolate a sufficienza su Auto. Non è consentito l'uso di trasformatori induttivi (avvolti) nelle impostazioni del bordo anteriore e del bordo posteriore. Gli ingressi di comando aggiuntivi ZE e ZA sono utilizzati per controllare centralmente l'accensione e lo spegnimento con priorità.


