ELTAKO - EAK20000175 ALIMENTATORE SWITCHING UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312401859
Codice prodotto
EAK20000175
Cod. produttore
20000175
Produttore
EAK
WNT15U 3.3-12VDC - Alimentatore switching universale multitensione. Con 5 tensioni di uscita regolabili 3,3 V/2 A, 5 V/2 A, 7,5 V/1,5 A, 9 V/1,3 A, 12 V/1 A . Consumo in standby solo 0,1 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN 60715 TH35. 1modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Con un carico superiore al 50% della capacita nominale e sempre in presenza di alimentatori switching adiacenti e dimmer, deve essere mantenuto uno spazio di ventilazione di 1/2 modulo con i distanziali DS12 su entrambi i lati. Efficienza 86%. Ampio range di tensione in ingresso 88-264 V AC (da 110 V -20% fi no a 240 V +10%). Tensione di uscita stabilizzata ?1%, bassa ondulazione residua. A prova di cortocircuito. Protezione da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura mediante spegnimento automatico riaccensione dopo l'eliminazione del guasto (funzione di autoripristino).


