ELTAKO - EAK20000030 KM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Altri
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010312901243
Codice prodotto
EAK20000030
Cod. produttore
20000030
Produttore
EAK
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
4 A
Funzione:
Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC


