ELPACK - CAVITEC - CVTAWG8BL AWG8 BLU CAVO CSA-UL ST1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 8.366 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
91 M
EAN
8001024557770
Codice prodotto
CVTAWG8BL
Cod. produttore
AWG8BL
Produttore
CVT
Sezione nominale del conduttore:
8.366 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Blu
Colore del conduttore:
Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Diametro esterno approssimativo:
6.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...105 °C



